太幸
太幸の 料理道具
太幸の 包丁・ナイフ・砥石
太幸の 出刃包丁
SAKURA-S ステンレス 出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430664
品番
018AK5174
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
安全衛生管理に適したオールステンレス製。
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
材質
刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール
全長(mm)
約386
質量(g)
約530
アズワン品番
64-9292-12
刃渡り(mm)
240
背厚(mm)
5
TKG品番
9-0306-0805