小鍛冶国武作 家庭用 舟行

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66638628 品番165mm UF225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

家庭での使用に合わせた刃物鋼を使用した和包丁です。
魚・野菜・肉など、この1本で多用途に使用できます。

用途魚のみならず、肉や野菜など、1本で多用途に使用できる包丁です。 材質刃部:炭素鋼、柄部:PC輪付朴材 タイプ片刃 刃長(mm)165
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※刃先は非常に鋭利に仕上げております。取り扱いには十分に注意し、振り回したりしないでください。
※叩くような使い方や、冷凍食品には使用できません。包丁が破損する可能性があり、非常に危険です。
※包丁は刃物ですので、定期的なお手入れが必要になります。切れ味が落ちたときには、砥石などで刃研ぎを行い、メンテナンスをしてください。
※使用後は、しっかりと汚れを落とした後、乾いた布巾で水気を完全に切ってから保管してください。水気が切れていないと、刃部のサビにつながりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする