CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 包丁・ナイフ・砥石
CAPTAIN STAGの 折込ナイフ
CSフィールド 折り込み包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69085357
品番
UH-4735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
野菜など厚みのある食材が切りやすい角型包丁です。折りたたみ式でコンパクトに収納可能。メスティンタイプのライスクッカーに収納出来ます
材質
刀身:ステンレス鋼、グリップ部:天然木
長さ(mm)
刃:105
寸法(mm)
32×20×260(幅W×奥行D×全長L)
型
角型
質量(g)
170
収納寸法(mm)
43×20×全長140