藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 刺身包丁・柳刃包丁
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 柳刃
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71158816
品番
FC-363
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別
柳刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
385
質量(g)
135
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
刃長(cm)
24
背厚(mm)
3