藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 出刃包丁
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 出刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71158834
品番
FC-360
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別
出刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
290
質量(g)
140
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
刃長(cm)
15
背厚(mm)
3.5