藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 菜切り包丁・薄刃包丁
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 角型薄刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71158868
品番
FC-365
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別
角型薄刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
315
質量(g)
215
タイプ
片刃
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
刃長(cm)
18
背厚(mm)
4.2