藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 出刃包丁
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 出刃(左用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71158904
品番
FC-370
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
刃長(cm)
15
全長(mm)
290
質量(g)
140
背厚(mm)
3.5
種別
出刃
仕様
左用
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
タイプ
片刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂