藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 出刃包丁
刀秀作 モリブデンバナジウム鋼 出刃(左用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71158913
品番
FC-371
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
刃長(cm)
16.5
全長(mm)
310
質量(g)
200
背厚(mm)
4.2
種別
出刃
仕様
左用
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
朴木
タイプ
片刃
材質
桂:ポリエチレン樹脂