よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 中華包丁
中華包丁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71159324
品番
EJH-501
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
全長(mm)
約280
質量(g)
約305
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
天然木
刃渡り(mm)
約175