よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 三徳包丁
三徳包丁165mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71159333
品番
EJH-200
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
約280
質量(g)
約110
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
PBT樹脂
刃渡り(mm)
約165