よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 包丁セット品
三徳包丁165mm&ペティナイフ135mm&ミニ砥ぎ器
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71159376
品番
EJH-400
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セット内容
三徳包丁、ペティナイフ、ミニ研ぎ器
材質
ミニ研ぎ器:ABS樹脂、セラミック砥石
寸法(mm)
ミニ研ぎ器:約80×15×40
全長(mm)
三徳包丁:約280、ペティナイフ:約240
質量(g)
三徳包丁:約110、ペティナイフ:約50、ミニ研ぎ器:約20
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
PBT樹脂
刃渡り(mm)
三徳包丁:約165、ペティナイフ:約135