よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 包丁セット品
三徳包丁165mm&牛刀包丁180mm&ペティナイフ135mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71159385
品番
EJH-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セット内容
三徳包丁、牛刀包丁、ペティナイフ
全長(mm)
三徳包丁:約280、牛刀包丁:約295、ペティナイフ:約240
質量(g)
三徳包丁:約110、牛刀包丁:約110、ペティナイフ:約50
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
PBT樹脂
刃渡り(mm)
三徳包丁:約165、牛刀包丁;約180、ペティナイフ:約135