よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの ペティナイフ
ペティナイフ130mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71159577
品番
ETO-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
約235
質量(g)
約75
材質(刃)
ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
POM樹脂
刃渡り(mm)
130