よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 三徳包丁
三徳包丁165mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71159586
品番
ETO-800
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
約290
質量(g)
約175
材質(刃)
ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
POM樹脂
刃渡り(mm)
165