よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 包丁セット品
三徳包丁165mm&シャープナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71159595
品番
ETO-1002
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
セット内容
三徳包丁、シャープナー
材質
ロールシャープナー:ポリプロピレン樹脂(砥石:アルミナセラミック)
寸法(mm)
ロールシャープナー:約110×35×25
全長(mm)
三徳包丁:約290
質量(g)
200
材質(刃)
ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
POM樹脂
刃渡り(mm)
165