ペティナイフ130mm&桐まな板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71159604 品番ETO-1001
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
セット内容ペティナイフ、桐まな板 材質まな板:桐 寸法(mm)まな板:約250×180×15 全長(mm)ペティナイフ:約235 質量(g)約275 材質(刃)ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼 材質(ハンドル)POM樹脂 刃渡り(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする