よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの ペティナイフ
ペティナイフ130mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71160024
品番
ETW-1000
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
桂:ポリプロピレン
全長(mm)
約250
質量(g)
約45
材質(刃)
DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)
朴木
刃渡り(mm)
約130