よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 三徳包丁
三徳包丁165mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71160033
品番
ETW-2000
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
桂:ポリプロピレン
全長(mm)
約305
質量(g)
約125
材質(刃)
DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)
朴木
刃渡り(mm)
約165