よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 包丁セット品
三徳包丁165mm&ペティナイフ130mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71160058
品番
ETW-3000
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
セット内容
三徳包丁、ペティナイフ
材質
桂:ポリプロピレン
全長(mm)
三徳包丁:約305、ペティナイフ:約250
質量(g)
約170
材質(刃)
DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)
朴木
刃渡り(mm)
三徳包丁:約165、ペティナイフ:約130