よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 包丁セット品
三徳包丁165mm&菜切包丁165mm&ペティナイフ130mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71160067
品番
ETW-5000
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
セット内容
三徳包丁、菜切包丁、ペティナイフ
材質
桂:ポリプロピレン
全長(mm)
三徳包丁:約305、ペティナイフ:約250、菜切包丁:約305
質量(g)
約315
材質(刃)
DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)
朴木
刃渡り(mm)
三徳包丁:約165、菜切包丁:約165、ペティナイフ:約130