よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 包丁・ナイフ・砥石
よこやまの 牛刀包丁
牛刀包丁180mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71160137
品番
ETK-1502
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
約303
質量(g)
約160
材質(刃)
DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)
材質(ハンドル)
積層強化材
刃渡り(mm)
約180