ビクトリノックス
ビクトリノックスの 料理道具
ビクトリノックスの 包丁・ナイフ・砥石
ビクトリノックスの ペティナイフ
パーリングナイフ 波刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72030939
品番
6.7733-X1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ペティーナイフの波刃仕様です。独自の細かい波刃が食材を確実に捉えるので、熟したトマトや果物をつぶさずに、きれいに切り分けられます。果物や野菜に限らずパンやスイーツの切り分けにも便利です。
色
ブラック
質量(g)
28
全長(cm)
21.4
材質(刃)
ハイカーボンクロムモリブデン鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン樹脂(耐熱100度)
刃渡り(cm)
10