メイン
ファインクラフト
ファインクラフトの 料理道具
ファインクラフトの 包丁・ナイフ・砥石
ファインクラフトの 三徳包丁
冷凍包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72729039
品番
fc-259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
冷凍食材やパンのカットに
材質
刀身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ポリプロピレン樹脂
色
シルバー
刃形
片刃
刃の種別
波刃、ギザ刃加工
柄
樹脂ポリプロピレンハンドル
特性
大、小のギザ刃で使い分けが可能