メイン
ファインクラフト
ファインクラフトの 料理道具
ファインクラフトの 包丁・ナイフ・砥石
ファインクラフトの 三徳包丁
包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72729048
品番
FC-954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
肉、魚、野菜などの食材を切る際に
材質
刃身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:自然木 鋲:ステンレススチール
全長(mm)
約290
色
ウッド/シルバー
刃渡り(mm)
約175
特性
肉などの薄切りや、野菜の飾りつけのような繊細な作業にも対応、重さを活かして骨ごと切断ができる、安心安全の日本製