曜日別特売
45-V31-105 鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 池内刃物 73675035

45-V31-105 鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 池内刃物 73675035
45-V31-105 鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 池内刃物 73675035
45-V31-105 鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁 池内刃物 73675035

鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(mm)105
内容量1丁注文コード73675035品番45-V31-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。
刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。
グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。
また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。

用途
野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。
刃渡り(mm)105材質V金10号ステンレス全長(mm)231質量(g)100材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(柄部)ポプラ柄幅(mm)23
注意
※冷凍食品には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73675044
2018-07-06
用途: 料理

v金でこの値段は安いと思い購入しましたが、かなり歪みがあり砥石がまともに当りませんでした。なので叩いて歪みを直して研ぎ直しました。かなり疲れた。そしてだいぶ小さくなりました。細かな歪みはあって当然でしょうが、ここまで歪んでる包丁は初めて見ました。素材が良いだけに残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする