スリーエス ステンレス正鋼割込 三徳庖丁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード73676837 品番M100
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。
軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。

刃渡り(mm)170 用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。 刃厚(mm)1.4 材質(柄部)半中ローズ紫檀 仕上両刃/三層 材質(刃)地金:SUS410、刃芯:炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする