パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の ペティナイフ
毘雄 ダマスカス67層ペティーナイフ120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74108536
品番
F-2351
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。
刃先の耐腐食性・耐久性が向上。
切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)
120
仕様
刃角度:15°〜18°設定
材質
ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
形状
両刃
全長(mm)
235
板厚(mm)
ブレード:2.5
硬度HRC
60+-2(熱処理後芯材硬度)