曜日別特売
F-2367 毘剣 ステン割り込み3本鋲洋包丁180 パール金属 74108597

毘剣 ステン割り込み3本鋲洋包丁180

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード74108597品番F-2367
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。
ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。
芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。
クラッド鋼 で折れず曲がらず。
刃先の耐腐食性・耐久性が向上。
切れ味・永切れ性の向上。

刃長(mm)180仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)形状両刃全長(mm)305板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする