HK2 安全子供包丁(サヤツキ) スケーター 74178214

安全子供包丁(サヤツキ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個I’mドラえもん注文コード74178214品番HK2
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

お料理のお手伝いに!こども用の可愛いキャラクター包丁!
丸い形の刃部分は、触れただけでは切れにくくケガをしにくいギザギザ波刃加工。
持ち手は力を掛けやすい親指のすべり止めと、すっぽ抜けを防ぐくびれ形状で使いやすい♪
収納に便利でレジャーにも携帯しやすいサヤ付きです。

材質(刃部)ステンレス鋼、(ハンドル・サヤ)ポリプロピレン寸法(mm)約202×36×16耐熱温度(℃)100I’mドラえもん刃渡り(mm)約95
注意
※おもちゃではありません。
※小さなお子さまだけでのご使用はおやめください。
※食洗機・乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする