藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の ペティナイフ
TOJIROカラーペティー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74284027
品番
F-230G
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
色
グリーン
機能
抗菌
刃長(cm)
12