藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 筋引包丁
TOJIROカラー筋引
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
27
色
ホワイト
注文コード
74284167
品番
F-124W
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃長・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
色
ホワイト
機能
抗菌
刃長(cm)
27