藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 菜切り包丁・薄刃包丁
TOJIROカラー菜切(薄刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
74284596
品番
F-151Y
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)
色
イエロー
機能
抗菌
刃長(cm)
16.5