画像準備中

BLACKY キッチン4点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75431950 品番BKS-004
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

BLACKY キッチン4点セットは、料理初心者におすすめの基本調理4点セットです。

用途調理器具に。 質量(g)360(三徳包丁:100、キッチンはさみ:90、ピーラー:30、まな板:140) サイズ(cm)三徳包丁:約26.3×4.7×2、まな板:約28.2×18.4×0.3、キッチンはさみ:約20×8.5×1.3、ピーラー:約8×13.5×2.5 刃渡り(cm)三徳包丁:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする