パン切りナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75946310 品番14101
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

焼きたてのふわふわ食パンも、ハードなバゲットも。
驚くほど滑らかな切れ味で、パン本来の美味しさを損なわずにお届けします。
刃物の町で培われた技術と、未来を考えたエコ素材が融合。
機能性だけでなく、環境への配慮も忘れない、これからの時代にふさわしい一本です。

用途食パンやハード系パン(バゲット等)を、潰さず綺麗にスライスするための専用包丁。 材質刃部:ステンレス刃物鋼●ハンドル部:ウッドプラスチック 本体寸法(mm)335×30×25 本体質量(g)85 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする