エムテートリマツ
ウニ割りスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
182
質量(g)
17
注文コード
77472748
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
182
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
大
質量(g)
17