曜日別特売

富士印 MV カラーペティー 15cm イエロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
79782721
品番
CR-0402YL
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
全長(mm)
260
質量(g)
55
刃渡り(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする