グレース 小三徳包丁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354107 品番000AZ5051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サビにくくシャープに切れるステンレス刃物鋼

材質刀身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度) 高さ(mm)20 質量(g)96 縦(mm)270 横(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする