洋包丁 ファインエッジ

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81461530 品番 KKA-G150 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

日本製刃材の高い切れ味。刃幅の狭さとほどよい重さとバランスで小回りが利くサーモスのオールステンレス包丁ができました。柄部までステンレスで継ぎ目がなく衛生的にご使用いただけ、さらに食洗器にも対応しています。丸みのあるベーシックなデザインの柄形状で握りやすく毎日の調理に活躍します。

材質刃材:刃物用ステンレス鋼 / 柄:ステンレス鋼 質量(kg)0.1 刃幅(mm)35 刃渡り(mm)150 商品タイプ小牛刀

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
普段使用しています
不動産業

切れ味は良かったです。少し、切っているものが包丁にくっつきやすい感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする