GC-02 グランクック ペティナイフ  11.5cm タマハシ 81861100

グランクック ペティナイフ 11.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81861100
品番
GC-02
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

曲面を生かした握りやすい形状のハンドルです。

TGK品番
1-0332-2001
全長(mm)
225
質量(g)
60
刃渡り(mm)
115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする