ヤクセル
プレミオ ナチュラルスタイル 三徳包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81950027
品番
31552
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃部のシリコーンコーティングにより汚れが付きにくいです。
TGK品番
1-0319-1902
色
ブラック
材質
【刃】モリブデンバナジウム鋼(シリコーンコーティング)【柄】ABS樹脂(木目転写)
全長(mm)
297
質量(g)
100
背厚(mm)
1.9