ヤクセル
プレミオ ナチュラルスタイル 三徳包丁
刃部のシリコーンコーティングにより汚れが付きにくいです。
材質
【刃】モリブデンバナジウム鋼(シリコーンコーティング)【柄】ABS樹脂(木目転写)
全長(mm)
297
質量(g)
100
背厚(mm)
1.9
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950027
31552
1-0319-1902
ブラック
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
81950438
31550
1-0319-1901
シルバー
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください