曜日別特売
31550 プレミオ ナチュラルスタイル 三徳包丁 ヤクセル 81950438

プレミオ ナチュラルスタイル 三徳包丁

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード81950438品番31550
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

刃部のシリコーンコーティングにより汚れが付きにくいです。

TGK品番
1-0319-1901
材質
【刃】モリブデンバナジウム鋼(シリコーンコーティング)【柄】ABS樹脂(木目転写)
全長(mm)
297
シルバー
質量(g)
100
背厚(mm)
1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする