MANASAYA マルチ150mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82225144 品番 000AB5576
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。
サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。
外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。
サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。
グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。
食洗器対応。

材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃) ベージュ 質量(g)約126 刃長(mm)150 本体寸法(mm)約303×64×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする