Borner
Bornerの 料理道具
Bornerの 包丁・ナイフ・砥石
Bornerの 三徳包丁
CL2 コンビおろし器 両面グレーター・おろし金 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84056737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。
バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
仕様
●寸法:237×108×14mm●材質:AS樹脂●重量:60g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番
67-8020-07