小包丁 刃渡り150mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84056798 品番AC-55
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

MAC オリジナル
軽くて切れ味が良く、ハンドルがヒップアップしているので、力を入れやすく、扱いやすい。
人間工学から生まれたマックオリジナルデザインシリーズ。
刃先が丸く安全に使用頂ける点が特徴的です。
ハンドルは3つ止めですから、耐久性も高い仕様です。
小包丁は刃が少し厚めで、魚はもちろん硬い野菜などでも切る事が出来ます。
細身で小ぶりなので、女性にも扱いやすい人気の包丁です。
刃先が尖っているので、細工する時にも便利な包丁です。

仕様●刃渡り:150mm●全長:270mm●重さ:110g●刃厚:2mm●材質:鋼材/クローム・モリブデン鋼、柄/積層合板 アズワン品番67-7133-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする