マック
マックの 料理道具
マックの 包丁・ナイフ・砥石
マックの ペティナイフ
出刃 刃渡り165mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058006
品番
SD-65
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
『真久作』スーペリアシリーズ
切れ味、耐久性、使い易さ抜群の『堺真久』高級包丁です。
超硬クローム、モリブデン、バナジウム鋼を使用し、切れ味の持続性・耐久性が非常に高い、高級家庭用出刃包丁です。
仕様
●サイズ:165mm●全長:295mm●刃厚:3.0mm●重さ:230g●材質:鋼材/超硬クローム・モリブデン・バナジウム綱(サブゼロ処理)、柄/積層合板
アズワン品番
67-7133-68