曜日別特売
UDY2C 電子レンジサラダチキンメーカ ベーシック スケーター 84066004

UDY2C 電子レンジサラダチキンメーカ ベーシック スケーター 84066004
UDY2C 電子レンジサラダチキンメーカ ベーシック スケーター 84066004
UDY2C 電子レンジサラダチキンメーカ ベーシック スケーター 84066004

電子レンジサラダチキンメーカ ベーシック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84066004品番UDY2C
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ヘルシー、美味しい、簡単、電子レンジで作るサラダチキンメーカー。
食材の洗い・アク抜き・水切り・レンジ調理・保存まで出来る。
蒸し野菜などの調理にも使える。
カロリー記載!とっておきサラダチキンのレシピ付き。

仕様●商品サイズ:230×160×102mm●容量:2.4l●材質:フタ・弁・本体・ザル/ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)●食洗機OK●※この容器は完全密封ではありません。水分の出る食品を保存の際は注意ください。●※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタをしてください。アズワン品番68-0514-83
注意
●※この容器は完全密封ではありません。水分の出る食品を保存の際は注意ください。●※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする