MEDIK(メディク)
MEDIK(メディク)の 料理道具
MEDIK(メディク)の 包丁・ナイフ・砥石
MEDIK(メディク)の ペティナイフ
充電式ナイフ除菌ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84073869
品番
MDK-KA02
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ケースに収納するだけでサッと除菌できるアイテム
ナイフ除菌ケースに包丁を入れるだけで除菌が自動的にスタートします。
そのまま放置しても除菌は3分タイマーで自動停止します。
仕様
●LEDの波長:UV-C 260〜280nm(ピーク時波長/275)●充電時間:約3時間●寸法:240×54×46mm●重量:270g●保証:1年保証●原産国:韓国
アズワン品番
67-9275-53