サンクラフト
サンクラフトの 料理道具
サンクラフトの 包丁・ナイフ・砥石
サンクラフトの 三徳包丁
ナイロンミニマッシャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84293836
品番
GF-23B
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
軽い力で潰せて詰まりにくいマッシャー。独自形状のヘッドで食材が詰まりづらく、軽い力で食材を潰す事が出来ます。
仕様
●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:185×60×50mm●重さ:50g
アズワン品番
68-2000-37