サンクラフト
サンクラフトの 料理道具
サンクラフトの 包丁・ナイフ・砥石
サンクラフトの 三徳包丁
ナイロンショートスプーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84293845
品番
GF-24B
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
使いやすいコンパクトサイズの調理用スプーン。先端形状がフラットのため、ソースなどに液体も綺麗に集められます。
仕様
●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:258×62×40mm●重さ:36g
アズワン品番
68-2000-38